Karbidová vrtací vložka - DA1270M-FTP PR1535

Artiklové číslo: TLC10175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Počet břitů 2
Tvar nábrusu N
Řezný materiál HC
Typ PR1535
Tloušťka řezné destičky T 12,7 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DA1270M-FTP
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DA1270M-FTP
Označení řezné destičky DA1270M-FTP PR1535
Směr řezu neutrální
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLC10175
EAN / GTIN 4960664843671
Číslo výrobce TLC10175
L-číslo L22150 319
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vrtací vložka - DA1270M-FTP PR1535

Charakteristika:

Třískový jistič: FTP
Průměr (DC): ø12,70
Stupeň: PR1535