• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Bohreinsatz - DA1270M-FTP PR1535

Artikel-Nr.: TLC10175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Anzahl Schneiden 2
Anschliffform N
Schneidstoff HC
Sorte PR1535
Schneidplattendicke T 12,7 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte DA1270M-FTP
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DA1270M-FTP
Bezeichnung Schneidplatte DA1270M-FTP PR1535
Schneidrichtung neutral
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLC10175
EAN / GTIN 4960664843671
Herstellernummer TLC10175
L-Nummer L22150 319
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Bohrwendeplatte DA1270M-FTP PR1535

Merkmal:

Spanbrecher: FTP
Durchmesser (DC): ø12,70
Grad: PR1535