{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Forma di affilatura | N | |
| Materiale da taglio | HC | |
| Tipo | PR1535 | |
| Spessore inserto T | 12,7 mm | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | DA1270M-FTP | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | DA1270M-FTP | |
| Designazione inserto | DA1270M-FTP PR1535 | |
| Direzione di taglio | neutro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
| Codice articolo | TLC10175 | |
| EAN / GTIN | 4960664843671 | |
| Codice del produttore | TLC10175 | |
| Numero-L | L22150 319 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |