{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Število rezil | 2 | |
| Oblika brušenja | N | |
| Rezalni material | HC | |
| Zvrst | PR1535 | |
| Debelina rezalne plošče T | 12,7 mm | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | DA1270M-FTP | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | DA1270M-FTP | |
| Opis rezalne plošče | DA1270M-FTP PR1535 | |
| Smer rezanja | nevtralna | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | rezalni vložek za vrtanje |
| Številka izdelka | TLC10175 | |
| EAN/GTIN | 4960664843671 | |
| Številka proizvajalca | TLC10175 | |
| L-število | L22150 319 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |