{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| min. średnica skrawania Dc | 35 mm | |
| średnica korpusu D2 | 35 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Liczba płytek skrawających | 5 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 150 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | THN08694 | |
| EAN / GTIN | 4960664022731 | |
| Numer producenta | THN08694 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |