Portaherramientas de fresado - MA90-35S32-09T5C

Número de artículo: THN08694
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 32 mm
Longitud del mango LS 50 mm
Diámetro del filo mín. Dc 35 mm
Diámetro del cuerpo D2 35 mm
Ángulo de ajuste 90 grados
Número de plaquitas de corte 5
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 150 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Planeado con fresa
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08694
EAN / GTIN 4960664022731
Número del fabricante THN08694
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MA90-35S32-09T5C

Característica:

Número de insertos: 5
Tamaño de inserción: 9
Diámetro de vástago (DCON): 32
Ángulo de corte: 90
Longitud total (OAL): 150
Receso (LDN): 50,0
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø35
Refrigerante interno: Yes