Držák frézovacích nástrojů - MA90-35S32-09T5C

Artiklové číslo: THN08694
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 32 mm
Délka stopky LS 50 mm
Průměr čepele min. Dc 35 mm
Průměr těla D2 35 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Počet vyměnitelných břitových destiček 5
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 150 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rovinné frézování
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08694
EAN / GTIN 4960664022731
Číslo výrobce THN08694
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MA90-35S32-09T5C

Charakteristika:

Počet vložek: 5
Vložte velikost: 9
Průměr dříku (DCON): 32
Úhel řezu: 90
Celková délka (OAL): 150
Vybrání (LDN): 50,0
Typ stopky: Cylindrical
Průměr (DC): ø35
Vnitřní chladicí kapalina: Yes