Cap pentru scule de frezat - MA90-35S32-09T5C

Cod articol.: THN08694
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea cozii LS 50 mm
Diametru min. de tăiere Dc 35 mm
Diametru corp D2 35 mm
Unghi de reglare 90 grad
Număr plăcuţe amovibile 5
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 150 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare frontală
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol THN08694
EAN / GTIN 4960664022731
Număr producător THN08694
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MA90-35S32-09T5C

Caracteristică:

Numărul de inserții: 5
Introduceți dimensiunea: 9
Diametru brăzdar (DCON): 32
Unghi de tăiere: 90
Lungime totală (OAL): 150
Nișă (LDN): 50,0
Tip brăzdar: Cylindrical
Diametru (DC): ø35
Lichid de răcire intern: Yes