Porte-outil de fraisage - MA90-35S32-09T5C

Réf.: THN08694
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 32 mm
Longueur de queue LS 50 mm
Diamètre des dents min. Dc 35 mm
Diamètre de corps D2 35 mm
Angle d’attaque 90 degré
nombre de plaquettes 5
Interface interface 1
Longueur totale L 150 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage surfaçage
type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article THN08694
EAN / GTIN 4960664022731
Réf. fabricant THN08694
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MA90-35S32-09T5C

Caractéristique(s):

Nombre de plaquettes: 5
Taille de plaquette: 9
Diamètre de la tige (DCON): 32
Angle de coupe: 90
Longueur totale (OAL): 150
Renfoncement (LDN): 50,0
Type de tige: Cylindrical
Diamètre (DC): ø35
Liquide de refroidissement interne: Yes