{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft DS | 32 mm | |
| Länge Schaft LS | 50 mm | |
| Schneidendurchmesser min. Dc | 35 mm | |
| Körperdurchmesser D2 | 35 mm | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Anzahl Wendeschneidplatten | 5 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 150 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | THN08694 | |
| EAN / GTIN | 4960664022731 | |
| Herstellernummer | THN08694 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |