{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | SF16-DRC110M-3 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Długość chwytu | 48 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Min. średnica skrawania | 11 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 11,49 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Min. tolerancja producenta | 0 mm | |
| Maks. tolerancja producenta | 0,49 mm | |
| Średnica korpusu | 10,6 mm | |
| Długość rowków mocujących | 12,1 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 53 mm | |
| Długość użytkowa | 35 mm | |
| Długość całkowita | 101 mm | |
| Masa | 75 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | THD07312 | |
| EAN / GTIN | 4960664539475 | |
| Numer producenta | THD07312 | |
| Numer L | L22510 312 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |