• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - SF16-DRC110M-3

Artikel-Nr.: THD07312
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 SF16-DRC110M-3
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftdurchmesser 16 mm
Schaftlänge 48 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. 11 mm
Schneidendurchmesser, max. 11,49 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Herstellertoleranz min. 0 mm
Herstellertoleranz max. 0,49 mm
Körperdurchmesser 10,6 mm
Spannutenlänge 12,1 mm
Anzahl Schneiden 2
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 53 mm
Nutzlänge 35 mm
Gesamtlänge 101 mm
Gewicht 75 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD07312
EAN / GTIN 4960664539475
Herstellernummer THD07312
L-Nummer L22510 312
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer SF16-DRC110M-3

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.075 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 2
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 10.6 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 11 mm
DCCTX (GTC - Schnittdurchmesser 1. Stufe maximal): 11.49 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 12.1 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16 mm
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 20 mm
Bohrtiefe (LU): 35
LU (GTC - nutzbare Länge): 35 mm
Schaftlänge (LS): 48
LS (GTC - Schaftlänge): 48 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 53 mm
Gesamtlänge (OAL): 101
OAL (GTC - Gesamtlänge): 101 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
Schaftdurchmesser (DCON): 16,0
Bohrtiefe (RDD): 3XD
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø11,00-11,49
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb