{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | SF16-DRC110M-3 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 16 mm | |
| Lungimea cozii | 48 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Diametru de tăiere, min. | 11 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 11,49 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Toleranța producătorului min. | 0 mm | |
| Toleranța producătorului max. | 0,49 mm | |
| Diametru corp | 10,6 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 12,1 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 53 mm | |
| Lungime utilă | 35 mm | |
| Lungimea totală | 101 mm | |
| Greutate | 75 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | THD07312 | |
| EAN / GTIN | 4960664539475 | |
| Număr producător | THD07312 | |
| L-Număr | L22510 312 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |