Portaherramientas de perforación - SF16-DRC110M-3

Número de artículo: THD07312
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo THD07312
EAN / GTIN 4960664539475
Número del fabricante THD07312
Número L L22510 312
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - SF16-DRC110M-3

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.075 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 10.6 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 11 mm
DCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 11.49 mm
FLGT (GTC - Bono de longitud): 12.1 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mm
DF (GTC - Diámetro de brida): 20 mm
Profundidad de perforación (LU): 35
LU (GTC - longitud utilizable): 35 mm
Longitud de caña (LS): 48
LS (GTC - Longitud de caña): 48 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 53 mm
Longitud total (OAL): 101
OAL (GTC - Longitud total): 101 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
Diámetro de vástago (DCON): 16,0
Profundidad de perforación (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø11,00-11,49
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes