• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Držák vrtacích nástrojů - SF16-DRC110M-3

Artiklové číslo: THD07312
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 SF16-DRC110M-3
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 16 mm
Délka stopky 48 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. 11 mm
Průměr břitu, max. 11,49 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Tolerance výrobce min. 0 mm
Tolerance výrobce max. 0,49 mm
Průměr těla 10,6 mm
Délka upínací drážky 12,1 mm
Počet břitů 2
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 53 mm
Užitná délka 35 mm
Celková délka 101 mm
Hmotnost 75 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD07312
EAN / GTIN 4960664539475
Číslo výrobce THD07312
L-číslo L22510 312
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - SF16-DRC110M-3

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.075 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 2
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 10.6 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 11 mm
DCCTX (GTC - maximální průměr řezu 1. Krok): 11.49 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 12.1 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 16 mm
DF (GTC - Průměr příruby): 20 mm
Hloubka vrtání (LU): 35
LU (GTC - použitelná délka): 35 mm
Délka dříku (LS): 48
LS (GTC - Délka boku): 48 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 53 mm
Celková délka (OAL): 101
OAL (GTC - celková délka): 101 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 160
Průměr dříku (DCON): 16,0
Hloubka vrtání (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Průměr (DC): ø11,00-11,49
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes