{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | S25-DRZ2163-06 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 25 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 25 mm | |
| Długość chwytu | 54 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Min. średnica skrawania | 21 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Długość rowków mocujących | 63 mm | |
| Liczba ostrzy | 1 | |
| Kątownik, 1. stopień | 163 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 92 mm | |
| Długość użytkowa | 63 mm | |
| Długość całkowita | 146 mm | |
| Masa | 404 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Metal ciężki | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | THD00050 | |
| EAN / GTIN | 4960664161225 | |
| Numer producenta | THD00050 | |
| Numer L | L22290 34 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |