Boreværktøjsholder - S25-DRZ2163-06

Art.-nr.: THD00050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 S25-DRZ2163-06
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 25 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Skaftdiameter 25 mm
Skaftlængde 54 mm
Olie egnet
Luft egnet
Skærediameter, min. 21 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Spånnotlængde 63 mm
Antal skær 1
Vinkel, 1. trin 163 grader
Produktnavn (type) H
Skæremateriale HC
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 92 mm
Nyttelængde 63 mm
Samlet længde 146 mm
Vægt 404 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign tungmetal
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THD00050
EAN/GTIN 4960664161225
Producentnummer THD00050
L-nummer L22290 34
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boreværktøjsholder - S25-DRZ2163-06

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - vægt af emne): 0.404 kg
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
NOF (GTC - antal skærekanter): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. B): 2.8 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. B): 5.8 mm
AN (GTC - frigangsvinkel major, pos. B): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. B): 7 mm
BD (GTC - kropsdiameter, 1. Trin): 20.1 mm
DC (GTC - min. skærediameter): 21 mm
Skaftdiameter (DCON): 25
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 25 mm
FLGT (GTC - Længdeobligation): 26.2 mm
Kravediameter (DCSFMS): 32
DF (GTC - flangediameter): 32 mm
LS (GTC - Shanklængde): 54 mm
LU (GTC - brugbar længde): 63 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. B): 83 Degree
Hovedlængde (LFS): 92
OHX (GTC - stikkende længde): 92 mm
Samlet længde (OAL): 146
OAL (GTC - samlet længde): 146 mm
Sig (GTC - punktvinkel 1. Trin): 163 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 250
Boredybde (RDD): 3XD
Boredybde (LU): 63,0
Diameter (DC): ø21,00
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Indvendig kølevæske: Yes
MIID (GTC - Master skæridentifikation, indvendig skærkant, 1. Trin): ZCMT06T204