Držák vrtacích nástrojů - S25-DRZ2163-06

Artiklové číslo: THD00050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD00050
EAN / GTIN 4960664161225
Číslo výrobce THD00050
L-číslo L22290 34
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - S25-DRZ2163-06

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 0.404 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. B): 2.8 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. B): 5.8 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. B): 7 mm
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 20.1 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 21 mm
Průměr dříku (DCON): 25
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 25 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 26.2 mm
Průměr límce (DCSFMS): 32
DF (GTC - Průměr příruby): 32 mm
LS (GTC - Délka boku): 54 mm
LU (GTC - použitelná délka): 63 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. B): 83 Degree
Délka hlavy (LFS): 92
OHX (GTC - vyčnívající délka): 92 mm
Celková délka (OAL): 146
OAL (GTC - celková délka): 146 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 163 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 250
Hloubka vrtání (RDD): 3XD
Hloubka vrtání (LU): 63,0
Průměr (DC): ø21,00
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes
MIID (GTC - identifikace Master břitových destiček, vnitřní hrana, 1. Krok): ZCMT06T204