• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S25-DRZ2163-06

Artikel-Nr.: THD00050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 S25-DRZ2163-06
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 25 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 25 mm
Länge Schaft 54 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. 21 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Spannutenlänge 63 mm
Anzahl Schneiden 1
Winkel, 1. Stufe 163 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff HC
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 92 mm
Nutzlänge 63 mm
Länge gesamt 146 mm
Gewicht 404 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Schwermetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD00050
EAN / GTIN 4960664161225
Herstellernummer THD00050
L-Nummer L22290 34
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S25-DRZ2163-06

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.404 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 2.8 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 5.8 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 7 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 20.1 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 21 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 26.2 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 32
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 32 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 54 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 63 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 83 Degree
Kopflänge (LFS): 92
OHX (GTC - überstehende Länge): 92 mm
Gesamtlänge (OAL): 146
OAL (GTC - Gesamtlänge): 146 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 163 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
Bohrtiefe (RDD): 3XD
Bohrtiefe (LU): 63,0
Durchmesser (DC): ø21,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): ZCMT06T204

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb