Portaherramientas de perforación - S25-DRZ2163-06

Número de artículo: THD00050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 S25-DRZ2163-06
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 25 mm
Longitud del mango 54 mm
Aceite adecuado
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. 21 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta 63 mm
Cantidad de cortes 1
Ángulo, 1.er escalón 163 grados
Nombre del producto (tipo) H
Material de corte HC
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 92 mm
Longitud útil 63 mm
Longitud total 146 mm
Peso 404 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal pesado
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo THD00050
EAN / GTIN 4960664161225
Número del fabricante THD00050
Número L L22290 34
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - S25-DRZ2163-06

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 0.404 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. B): 2.8 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. B): 5.8 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. B): 7 mm
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 20.1 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 21 mm
Diámetro de vástago (DCON): 25
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mm
FLGT (GTC - Bono de longitud): 26.2 mm
Diámetro del collar (DCSFMS): 32
DF (GTC - Diámetro de brida): 32 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 54 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 63 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. B): 83 Degree
Longitud de cabeza (LFS): 92
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 92 mm
Longitud total (OAL): 146
OAL (GTC - Longitud total): 146 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 163 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250
Profundidad de perforación (RDD): 3XD
Profundidad de perforación (LU): 63,0
Diámetro (DC): ø21,00
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes
MIID (GTC - Master insert identificación, interior de la cortadora, 1er paso): ZCMT06T204