Turning Toolholder - S25S-SDUCR11-32A

Nr art.: THC11736
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Materiał skrawający HC
Długość wysięgu L1 250 mm
Min. średnica podcięcia D1 32 mm
Wielkość płytki 11 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 250 mm
Szerokość b2 24,5 mm
Wysokość h1 24 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC11736
EAN / GTIN 4960664579815
Numer producenta THC11736
Numer L L22410 331
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder S25S-SDUCR11-32A

Cecha szcz.:

CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.4 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 5 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 9.525 mm
Insert size: 11
HF (GTC - Functional height): 15.3 mm
WF (GTC - Functional width): 19 mm
Head length (LH): 24
H (GTC - Shank height): 24 mm
B (GTC - Shank width): 24.5 mm
Shank diameter (DCON): 25
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 25 mm
Minimum drill diameter: 32
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 32 mm
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 93 Degree
Total length (OAL): 250
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 250
LF (GTC - Functional length): 250 mm
OAL (GTC - Overall length): 250 mm
MIID (GTC - Master insert identification): DCGT11T304
Internal coolant: No
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
Material: Steel