{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Material tăiș | HC | |
| Lungime activă L1 | 250 mm | |
| Diametru de găurire min. D1 | 32 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime L | 250 mm | |
| Lăţime b2 | 24,5 mm | |
| Înălţime h1 | 24 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Cod articol | THC11736 | |
| EAN / GTIN | 4960664579815 | |
| Număr producător | THC11736 | |
| L-Număr | L22410 331 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |