{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Material de corte | HC | |
| Longitud de alcance L1 | 250 mm | |
| Diámetro de penetración mín. D1 | 32 mm | |
| Tamaño de placa | 11 mm | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Longitud L | 250 mm | |
| Anchura b2 | 24,5 mm | |
| Altura h1 | 24 mm | |
| Tipo de boca | a derecha |
| Número de artículo | THC11736 | |
| EAN / GTIN | 4960664579815 | |
| Número del fabricante | THC11736 | |
| Número L | L22410 331 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |