{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Skæremateriale | HC | |
| Længde på udhæng L1 | 250 mm | |
| Diameter, indstik, min. D1 | 32 mm | |
| Plattestørrelse | 11 mm | |
| Produkttype | Skærholder | |
| Længde L | 250 mm | |
| Bredde b2 | 24,5 mm | |
| Højde h1 | 24 mm | |
| Indsatstype | højre |
| Artikelnummer | THC11736 | |
| EAN/GTIN | 4960664579815 | |
| Producentnummer | THC11736 | |
| L-nummer | L22410 331 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |