{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řezný materiál | HC | |
| Nepodepřená délka L1 | 250 mm | |
| Průměr zápichu min. D1 | 32 mm | |
| Velikost destiček | 11 mm | |
| Druh produktu | Nožové držáky | |
| Délka L | 250 mm | |
| Šířka b2 | 24,5 mm | |
| Výška h1 | 24 mm | |
| Druh použití | vpravo |
| Katalogové číslo | THC11736 | |
| EAN / GTIN | 4960664579815 | |
| Číslo výrobce | THC11736 | |
| L-číslo | L22410 331 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |