Porte-outil de tournage - S25S-SDUCR11-32A.

Réf.: THC11736
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Nuance de coupe HC
Longueur de col L1 250 mm
Diamètre de gorge min. D1 32 mm
Taille de plaquette 11 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 250 mm
Largeur b2 24,5 mm
Hauteur h1 24 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THC11736
EAN / GTIN 4960664579815
Réf. fabricant THC11736
Article hors catalogue L22410 331
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - S25S-SDUCR11-32A.

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 5 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.525 mm
Taille de plaquette: 11
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 15.3 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 19 mm
Longueur de la tête (gauche): 24
H (GTC - hauteur de dent): 24 mm
B (GTC - largeur de dent): 24.5 mm
Diamètre de la tige (DCON): 25
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mm
Diamètre de foret minimum: 32
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 32 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 Degree
Longueur totale (OAL): 250
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 250 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 250 mm
MIID (GTC - identification de plaquette Master): DCGT11T304
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right
Matériau: Steel