Turning Toolholder - SVJPR1616JX-11FF

Nr art.: THC06906
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC06906
EAN / GTIN 4960664603671
Numer producenta THC06906
Numer L L22460 322
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder SVJPR1616JX-11FF

Cecha szcz.:

CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Inclination angle): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 6.35 mm
Insert size: 11
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 11 Degree
Shank height (H): 16
Shank width (B): 16
B (GTC - Shank width): 16 mm
H (GTC - Shank height): 16 mm
HF (GTC - Functional height): 16 mm
WF (GTC - Functional width): 16 mm
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 93 Degree
Total length (LF/OAL): 120
LF (GTC - Functional length): 120 mm
OAL (GTC - Overall length): 120 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 1616
Internal coolant: No
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
MIID (GTC - Master insert identification): VPET110302