Drejeværktøjsholder - SVJPR1616JX-11 FF

Art.-nr.: THC06906
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Overfladebehandling bruneret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC06906
EAN/GTIN 4960664603671
Producentnummer THC06906
L-nummer L22460 322
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - SVJPR1616JX-11 FF

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 0 Degree
LAMS (GTC - hældningsvinkel): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
Indsæt størrelse: 11
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 11 Degree
Skafthøjde (H): 16
Skaftbredde (B): 16
B (GTC - skaftbredde): 16 mm
H (GTC - Shankhøjde): 16 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 16 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 16 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
Samlet længde (LF/OAL): 120
LF (GTC - funktionel længde): 120 mm
OAL (GTC - samlet længde): 120 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 1616
Indvendig kølevæske: No
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): VPET110302