Držalo za struženje - SVJPR1616JX-11 FF

Št. art.: THC06906
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Obdelava površine brunirano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC06906
EAN/GTIN 4960664603671
Številka proizvajalca THC06906
L-število L22460 322
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - SVJPR1616JX-11 FF

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 0 Degree
LUČI (GTC – kot nagiba): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.2 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 3.18 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 6.35 mm
Velikost ploščice: 11
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 11 Degree
Višina vpenjala (H): 16
Širina vpenjala (B): 16
B (GTC – širina vpenjala): 16 mm
H (GTC – višina vpenjala): 16 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 16 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 16 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 93 Degree
Skupna dolžina (LF/OAL): 120
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 120 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 120 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 1616
Notranja hladilna tekočina: No
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): VPET110302