Portautensili per tornitura - SVJPR1616JX-11FF

Codice art.: THC06906
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
Trattamento delle superfici es. brunita

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC06906
EAN / GTIN 4960664603671
Codice del produttore THC06906
Numero-L L22460 322
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - SVJPR1616JX-11FF

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 0 Degree
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.2 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3.18 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 6.35 mm
Dimensione inserto: 11
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 11 Degree
Altezza gambo (H): 16
Larghezza gambo (B): 16
B (GTC - larghezza gambo): 16 mm
H (GTC - altezza stelo): 16 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 16 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 16 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 93 Degree
Lunghezza totale (LF/OAL): 120
LF (GTC - lunghezza funzionale): 120 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 120 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 1616
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
MIID (GTC - identificazione inserto Master): VPET110302