• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehwerkzeughalter - SVJPR1616JX-11FF

Artikel-Nr.: THC06906
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberflächenbehandlung brüniert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC06906
EAN / GTIN 4960664603671
Herstellernummer THC06906
L-Nummer L22460 322
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter SVJPR1616JX-11FF

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
Plattengröße: 11
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
Schafthöhe (H): 16
Schaftbreite (B): 16
B (GTC - Schaftbreite): 16 mm
H (GTC - Schafthöhe): 16 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 16 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 16 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1616
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VPET110302

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb