Držák soustružnických nástrojů - SVJPR1616JX-11FF

Artiklové číslo: THC06906
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava černěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC06906
EAN / GTIN 4960664603671
Číslo výrobce THC06906
L-číslo L22460 322
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - SVJPR1616JX-11FF

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 0 Degree
LAMS (GTC - úhel sklonu): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mm
Vložte velikost: 11
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 11 Degree
Výška stopky (H): 16
Šířka dříku (B): 16
B (GTC - šířka křídla): 16 mm
H (GTC - výška křídla): 16 mm
HF (GTC - funkční výška): 16 mm
WF (GTC - funkční šířka): 16 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
Celková délka (LF/OAL): 120
LF (GTC - funkční délka): 120 mm
OAL (GTC - celková délka): 120 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 1616
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
MIID (GTC - identifikace Master Insert): VPET110302