Turning Toolholder - CSRNR2020K-12

Nr art.: THC01850
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC01850
EAN / GTIN 4960664006021
Numer producenta THC01850
Numer L L22160 671
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder CSRNR2020K-12

Cecha szcz.:

GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - Inclination angle): -4 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 7.94 mm
Insert size: 12
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 12.7 mm
Shank height (H): 20
Shank width (B): 20
B (GTC - Shank width): 20 mm
H (GTC - Shank height): 20 mm
HF (GTC - Functional height): 20 mm
Head length (LH): 22
WF (GTC - Functional width): 22 mm
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 75 Degree
Total length (LF/OAL): 125
LF (GTC - Functional length): 125 mm
OAL (GTC - Overall length): 125 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 2020
Internal coolant: No
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
MIID (GTC - Master insert identification): SNGN120708