Drejeværktøjsholder - CSRNR2020K-12

Art.-nr.: THC01850
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Overfladebehandling bruneret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC01850
EAN/GTIN 4960664006021
Producentnummer THC01850
L-nummer L22160 671
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - CSRNR2020K-12

Egenskab:

GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): -6 Degree
LAMS (GTC - hældningsvinkel): -4 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 7.94 mm
Indsæt størrelse: 12
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 12.7 mm
Skafthøjde (H): 20
Skaftbredde (B): 20
B (GTC - skaftbredde): 20 mm
H (GTC - Shankhøjde): 20 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 20 mm
Hovedlængde (venstre): 22
WF (GTC - funktionel bredde): 22 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 75 Degree
Samlet længde (LF/OAL): 125
LF (GTC - funktionel længde): 125 mm
OAL (GTC - samlet længde): 125 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 2020
Indvendig kølevæske: No
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): SNGN120708