• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter zum Drehen - CSRNR2020K-12

Artikel-Nr.: THC01850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberflächenbehandlung brüniert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC01850
EAN / GTIN 4960664006021
Herstellernummer THC01850
L-Nummer L22160 671
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter CSRNR2020K-12

Merkmal:

GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): -4 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 7.94 mm
Plattengröße: 12
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
Schafthöhe (H): 20
Schaftbreite (B): 20
B (GTC - Schaftbreite): 20 mm
H (GTC - Schafthöhe): 20 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 20 mm
Kopflänge (links): 22
WF (GTC - Funktionsbreite): 22 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 75 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 125
LF (GTC – Funktionslänge): 125 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 125 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2020
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): SNGN120708

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb