Portaherramientas de torneado - CSRNR2020K-12

N.º do artigo: THC01850
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tratamento de superfícies com brunimento

Identificação e classificação

Número do artigo THC01850
EAN/GTIN 4960664006021
Número do fabricante THC01850
Número L L22160 671
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - CSRNR2020K-12

Característica:

GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - ángulo de inclinación): -4 Degree
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 7.94 mm
Tamaño de inserción: 12
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 12.7 mm
Altura de caña (H): 20
Anchura de caña (B): 20
B (GTC - Ancho de caña): 20 mm
H (GTC - Altura de vástago): 20 mm
HF (GTC - altura funcional): 20 mm
Longitud de la cabeza (LH): 22
WF (GTC - Ancho funcional): 22 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 75 Degree
Longitud total (LF/OAL): 125
LF (GTC - longitud funcional): 125 mm
OAL (GTC - Longitud total): 125 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2020
Refrigerante interno: No
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
MIID (GTC - Master Insert Identificación): SNGN120708