Držalo za struženje - CSRNR2020K-12

Št. art.: THC01850
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Obdelava površine brunirano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC01850
EAN/GTIN 4960664006021
Številka proizvajalca THC01850
L-število L22160 671
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - CSRNR2020K-12

Lastnosti:

GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): -6 Degree
LUČI (GTC – kot nagiba): -4 Degree
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 7.94 mm
Velikost ploščice: 12
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 12.7 mm
Višina vpenjala (H): 20
Širina vpenjala (B): 20
B (GTC – širina vpenjala): 20 mm
H (GTC – višina vpenjala): 20 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 20 mm
Dolžina glave (levo): 22
WF (GTC - Funkcionalna širina): 22 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 75 Degree
Skupna dolžina (LF/OAL): 125
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 125 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 125 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2020
Notranja hladilna tekočina: No
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): SNGN120708