Otočný držiak náradia - CSRNR2020K-12

Č. pol.: THC01850
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava brunírované

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC01850
EAN/GTIN 4960664006021
Číslo výrobcu THC01850
Číslo L L22160 671
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - CSRNR2020K-12

Charakteristika:

GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): -6 Degree
RAMS (GTC - uhol sklonu): -4 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 7.94 mm
Veľkosť vložky: 12
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 12.7 mm
Výška drieku (H): 20
Šírka drieku (B): 20
B (GTC - šírka žanku): 20 mm
H (GTC - výška žart): 20 mm
HF (GTC - funkčná výška): 20 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 22
WF (GTC - funkčná šírka): 22 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 75 Degree
Celková dĺžka (LF/OAL): 125
LF (VOP - funkčná dĺžka): 125 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2020
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right
MIID (VOP - Master Insert Identification): SNGN120708

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka