Turning Toolholder - PWLNR2525M-08

Nr art.: THC00150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria PWLNR
Oznaczenie producenta PWLNR2525M-08
Materiał skrawający HC
Wielkość płytki 8 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 150 mm
Szerokość b2 25 mm
Wysokość h1 25 mm
rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC00150
EAN / GTIN 4960664150496
Numer producenta THC00150
Numer L L22380 122
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder PWLNR2525M-08

Cecha szcz.:

GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - Inclination angle): -6 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 4.76 mm
Insert size: 8
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 12.7 mm
Shank height (H): 25
Shank width (B): 25
B (GTC - Shank width): 25 mm
H (GTC - Shank height): 25 mm
HF (GTC - Functional height): 25 mm
Head length (LH): 27
WF (GTC - Functional width): 32 mm
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
Total length (LF/OAL): 150
LF (GTC - Functional length): 150 mm
OAL (GTC - Overall length): 150 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 2525
Internal coolant: No
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
MIID (GTC - Master insert identification): WNMG080408