Držalo za struženje - PWLNR2525M-08

Št. art.: THC00150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Serija PWLNR
Oznaka proizvajalca PWLNR2525M-08
Rezalni material HC
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 150 mm
Širina 25 mm
Višina 25 mm
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC00150
EAN/GTIN 4960664150496
Številka proizvajalca THC00150
L-število L22380 122
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - PWLNR2525M-08

Lastnosti:

GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): -6 Degree
LUČI (GTC – kot nagiba): -6 Degree
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
Velikost ploščice: 8
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 12.7 mm
Višina vpenjala (H): 25
Širina vpenjala (B): 25
B (GTC – širina vpenjala): 25 mm
H (GTC – višina vpenjala): 25 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 25 mm
Dolžina glave (levo): 27
WF (GTC - Funkcionalna širina): 32 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 95 Degree
Skupna dolžina (LF/OAL): 150
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 150 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 150 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2525
Notranja hladilna tekočina: No
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): WNMG080408