Cap pentru scule de strunjit - PWLNR2525M-08

Cod articol.: THC00150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Serie PWLNR
Denumirea producătorului PWLNR2525M-08
Material tăiș HC
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 150 mm
Lăţime b2 25 mm
Înălţime h1 25 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC00150
EAN / GTIN 4960664150496
Număr producător THC00150
L-Număr L22380 122
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - PWLNR2525M-08

Caracteristică:

GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): -6 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): -6 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
Introduceți dimensiunea: 8
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 12.7 mm
Înălțime brăzdar (H): 25
Lățime brăzdar (B): 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 25 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 25 mm
Lungime cap (stânga): 27
WF (GTC - Lățime funcțională): 32 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2525
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
MIID (GTC - identificarea insertului Master): WNMG080408