Porte-outil de tournage - PWLNR2525M-08

Réf.: THC00150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Série PWLNR
Référence fabricant PWLNR2525M-08
Nuance de coupe HC
Taille de plaquette 8 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 150 mm
Largeur b2 25 mm
Hauteur h1 25 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THC00150
EAN / GTIN 4960664150496
Réf. fabricant THC00150
Article hors catalogue L22380 122
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - PWLNR2525M-08

Caractéristique(s):

GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - angle d'inclinaison): -6 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mm
Taille de plaquette: 8
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 12.7 mm
Hauteur de dent (H): 25
Largeur de dent (B): 25
B (GTC - largeur de dent): 25 mm
H (GTC - hauteur de dent): 25 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 25 mm
Longueur de la tête (gauche): 27
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 32 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 Degree
Longueur totale (LF/OAL): 150
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 150 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 150 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2525
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right
MIID (GTC - identification de plaquette Master): WNMG080408