Portautensili per tornitura - PWLNR2525M-08

Codice art.: THC00150
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
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Serie PWLNR
Denominazione originale prodotto PWLNR2525M-08
Materiale da taglio HC
Misura inserto 8 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 150 mm
Larghezza b2 25 mm
Altezza h1 25 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC00150
EAN / GTIN 4960664150496
Codice del produttore THC00150
Numero-L L22380 122
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - PWLNR2525M-08

Proprietà:

GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): -6 Degree
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): -6 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
Dimensione inserto: 8
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 12.7 mm
Altezza gambo (H): 25
Larghezza gambo (B): 25
B (GTC - larghezza gambo): 25 mm
H (GTC - altezza stelo): 25 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 25 mm
Lunghezza testa (SX): 27
WF (GTC - larghezza funzionale): 32 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
Lunghezza totale (LF/OAL): 150
LF (GTC - lunghezza funzionale): 150 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 150 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 2525
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
MIID (GTC - identificazione inserto Master): WNMG080408