Portaherramientas de torneado - PWLNR2525M-08

Número de artículo: THC00150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Serie PWLNR
Denominación del fabricante PWLNR2525M-08
Material de corte HC
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 150 mm
Anchura b2 25 mm
Altura h1 25 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo THC00150
EAN / GTIN 4960664150496
Número del fabricante THC00150
Número L L22380 122
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - PWLNR2525M-08

Característica:

GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - ángulo de inclinación): -6 Degree
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
Tamaño de inserción: 8
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 12.7 mm
Altura de caña (H): 25
Anchura de caña (B): 25
B (GTC - Ancho de caña): 25 mm
H (GTC - Altura de vástago): 25 mm
HF (GTC - altura funcional): 25 mm
Longitud de la cabeza (LH): 27
WF (GTC - Ancho funcional): 32 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
Longitud total (LF/OAL): 150
LF (GTC - longitud funcional): 150 mm
OAL (GTC - Longitud total): 150 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2525
Refrigerante interno: No
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
MIID (GTC - Master Insert Identificación): WNMG080408