Sound level meter - class I SW 1000

Nr art.: SW 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Czas pracy 10 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu Przyrządy do pomiaru ciśnienia akustycznego
Maksymalna wartość zmierzona 123 dB
Częstotliwość od 31,5 Hz
Częstotliwość do 8 000 Hz
Minimalna temperatura pracy -10 stopni
Maksymalna temperatura pracy 60 stopni
Długość całkowita 300 mm
Wys. całkowita 36 mm
Szerokość całkowita 80 mm
Masa całkowita 700 g
Norma IEC 61672
Materiał obudowy Tworzywa sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu SW 1000
EAN / GTIN 4045761200845
Numer producenta SW 1000
Numer L L40250 1775
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Ideal for measurements for workplaces outdoor, e.g. at airports, on building sites, in road construction etc. with broad access to spectrum thanks to the highly-accurate 24-Bit A/D converter
  • Floating point evaluation for higher level of accuracy and better stability
  • The optimised analogue frontend switch reduces the ambient noise and increases the linear measuring range
  • A specially-developed algorithm permits a compliant dynamic range of more than 120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Three profiles and 14 user-defined measurements can be calculated in parallel with different frequency and time weighting
  • LN statistics and display of the graph showing the progression of time
  • User-defined integral interval measurement up to a maximum of 24 hours is possible
  • Frequency weighting (filter) A, B, C, Z
  • Time interval during measurement: F (fast), S (slow), I (pulse)
  • Peak Hold Mode to capture peaks
  • Octavo function for targeted sound analysis
  • TRACK function with graphic display of a measurement
  • Calibration mode (with optional calibrator)
  • Trigger mode: external start/stop of measurement via 3.5 mm connector
  • Automatic measurement for timer function is possible
  • You can select the frequency for recording measurements: 10, 5, 2 Hz
  • Operating languages: GB, DE, FR, ES, PT

Cecha szcz.:

  • Applicable standards:IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1–20101/1 Octavo in accordance with IEC 61260:2014
  • ½ microphone
  • Permissible ambient temperature -10 °C,-10 °C / 60 °C,60 °C
  • Output (direct or alternating current) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Mains operation as standard
  • Battery operation, 4x 1.5 V AA, as standard, operating time up to 10 h,10 h
  • Overall dimensions W×D×H 300×80×36 mm,300×80×36 mm
  • Net weight approx. 0,70 kg