Geluidsniveaumeter

Artikelnummer: SW 1000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Geluidsniveaumeters

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SW 1000
EAN/GTIN 4045761200845
Nummer fabrikant SW 1000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geluidsniveaumeter - Klasse I SW 1000
  • Drijvende-komma-berekening voor meer precisie en meer stabiliteit
  • De verbeterde analoge frontend-schakeling reduceert de basisruis en verhoogt het lineaire meetbereik
  • Een speciaal ontwikkeld algoritme zorgt voor een dynamisch bereik conform de norm van meer dan 120 dB ! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Drie profielen en 14 gebruikersgedefinieerde metingen kunnen parallel met verschillende frequentie en tijd worden berekend
  • LN-statistiek en weergave van de tijdcurve
  • Gebruikersgedefinieerde integrale meetperiode tot max. 24 h mogelijk
  • Frequentiebeoordeling (filter) A, B, C, Z
  • Tijdbeoordeling tijdens de meting: F (fast), S (slow), I (impuls)
  • Peak-hold-functie voor de registratie van de piekwaarde
  • Octaaffunctie voor doelgerichte geluidsanalyse
  • TRACK-functie met grafische weergave van een meting
  • Kalibratiemodus (met optionele kalibrator)
  • Trigger-modus: extern starten/stoppen van de meting met behulp van een 3,5 mm-stekker
  • Automatische meting per timerfunctie mogelijk

Kenmerk:

  • Toepasbare normen: IEC61672-1:2013 GB/T3785.1 – 20101/1 octaaf conform IEC 61260:2014
  • ½ microfoon
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C,-10 °C / 60 °C,60 °C
  • Uitgang (gelijk- of wisselspanning) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Standaard netvoeding
  • Batterijgebruik, 4x 1.5 V AA, standaard, gebruiksduur van max. 10 h,10 h
  • Totale afmetingen BxDxH 300×80×36 mm,300×80×36 mm
  • Nettogewicht ca. 0,70 kg,0,70 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires