Fonometri - Classe I SW 1000

Codice art.: SW 1000
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
Numero di batterie contenute 4 pz.
Durata 10 h
Dimensioni internazionali AA (LR6)
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Strumento di misura per livello di rumorosità
Valore di misura massimale 123 dB
Frequenza da 31,5 Hz
Frequenza fino a 8.000 Hz
Temperatura operativa min. -10 grado
Temperatura operativa max. 60 grado
Lunghezza complessiva 300 mm
Altezza complessiva 36 mm
Larghezza complessiva 80 mm
Peso totale 700 g
Normativa IEC 61672
Materiale corpo materie plastiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo SW 1000
EAN / GTIN 4045761200845
Codice del produttore SW 1000
Numero-L L40250 1775
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per misurazioni sulle postazioni di lavoro, all’aperto, p. es. negli aeroporti, sui cantieri, nel traffico stradale ecc. con ampio spettro radio grazie al convertitore AD 24 Bit di alta precisione
  • Calcolo in virgola mobile per una maggiore precisione e una migliore stabilità
  • Il comando analogico ottimizzato frontend riduce il fruscio di fondo e aumenta il campo di misurazione lineare
  • Un algoritmo specificamente sviluppato consente un intervallo dinamico conforme alle norme di oltre120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Tre profili e 14 misurazioni definite dall’utente possono essere calcolati in parallelo con diversa ponderazione di frequenza e tempo
  • Statistique LN et affichage de la courbe de temps
  • Misurazione del tempo integrale definita dall’utente possibile fino a max. 24 h
  • Valutazione della frequenza (filtri) A, B, C, Z
  • Valutazione del tempo durante la misurazione: F (fast), S (slow), I (impulso)
  • Funzione peak hold per visualizzazione del picco di carico
  • Funzione d’ottava per l’analisi mirata del suono
  • Funzione TRACK con rappresentazione grafica di una misurazione
  • Modalità calibrazione (con calibratore opzionale)
  • Trigger Mode: avvio/arresto esterno della misura tramite un connettore da 3,5 mm
  • Misurazione automatica possibile tramite la funzione Timer
  • Frequenza di registrazione del valore misurato selezionabile: 10, 5, 2 Hz
  • Lingue d'interfaccia: GB, DE, FR, ES, PT

Proprietà:

  • Norme applicabili:IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1–20101/1 Ottava conforme a IEC 61260:2014
  • Microfono da ½
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C,-10 °C / 60 °C,60 °C
  • Uscita (tensione continua o alternata) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Alimentazione da rete di serie
  • Funzionamento a batteria, 4x 1.5 V AA, di serie, autonomia fino a 10 h,10 h
  • Dimensioni bilancia L×P×A 300×80×36 mm,300×80×36 mm
  • Peso netto ca. 0,70 kg,0,70 kg