{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Doba provozu | 10 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Druh produktu | Přístroj na měření hladiny hluku | |
| Měřená hodnota maximální | 123 dB | |
| Frekvence od | 31,5 Hz | |
| Frekvence do | 8 000 Hz | |
| Provozní teplota minimální | -10 stupeň | |
| Provozní teplota maximální | 60 stupeň | |
| Celková délka | 300 mm | |
| Celková výška | 36 mm | |
| Celková šířka | 80 mm | |
| Hmotnost celkem | 700 g | |
| Norma | IEC 61672 | |
| Materiál krytu | Plasty |
| Katalogové číslo | SW 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045761200845 | |
| Číslo výrobce | SW 1000 | |
| L-číslo | L40250 1775 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |