Merilnik ravni zvoka

Št. art.: SW 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število vključenih baterij 4 kos
Čas delovanja 10 h
Mednarodna velikost izvedbe AA (LR6)
Napajanje baterijsko napajanje
Vrsta izdelka naprava za merjenje hrupa
Največja izmerjena vrednost 123 dB
Frekvenca od 31,5 Hz
Frekvenca do 8.000 Hz
Najnižja delovna temperatura −10 stopinj
Najvišja delovna temperatura 60 stopinj
Skupna dolžina 300 mm
Celotna višina 36 mm
Celotna širina 80 mm
Skupna masa 700 g
Standard IEC 61672
Material ohišja umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka SW 1000
EAN/GTIN 4045761200845
Številka proizvajalca SW 1000
L-število L40250 1775
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Idealno za meritve na zunanjih delovnih mestih, npr. na letališčih, gradbiščih, pri gradnji cest itd. s širokim dostopom do spektra zaradi zelo natančnega 24-bitnega A/D pretvornika
  • Vrednotenje plavajoče točke za višjo stopnjo natančnosti in boljšo stabilnost
  • Optimizirano analogno sprednje stikalo zmanjšuje hrup okolice in povečuje linearno območje merjenja
  • Specialno razvit algoritem omogoča skladen dinamični obseg več kot 120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Tri profile in 14 uporabniško opredeljenih meritev je mogoče izračunati vzporedno z različnimi frekvenčnimi in časovnimi utežmi
  • LN statistika in prikaz grafa, ki prikazuje potek časa
  • Možna je uporabniško opredeljena integralna intervalna meritev do največ 24 ur
  • Frekvenčne uteži (filter) A, B, C, Z
  • Časovni interval med meritvijo: F (hitro), S (počasi), I (pulzno)
  • Način zadržanja vrhov za zajemanje vrhov
  • Funkcija Octavo za ciljno analizo zvoka
  • Funkcija TRACK z grafičnim prikazom meritve
  • Način umerjanja (z izbirnim kalibratorjem)
  • Način sprožilca: zunanji začetek/zapust merjenja prek 3. 5 mm priključek
  • Možna je samodejna meritev za funkcijo časovnika
  • Izberete lahko frekvenco za snemanje meritev: 10, 5, 2 Hz
  • Jaziki delovanja: 10, 5, 2 Hz
  • Možnost izbire jezika delovanja: GB, DE, FR, ES, PT

Lastnosti:

  • Veljavni standardi: IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1-20101/1 Oktava v skladu z IEC 61260:2014
  • ½ Mikrofon
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C,-10 °C/60 °C,60 °C
  • Izhod (enosmerna ali izmenična napetost) AC (največ 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Standardno delovanje iz električnega omrežja
  • Baterijsko delovanje, 4x 1,5 V AA, standardno, čas delovanja do 10 h,10 h
  • Celotne mere Š × G × V 300 × 80 × 36 mm,300 × 80 × 36 mm
  • Neto teža približno 0,70 kg,0,70 kg