Lydniveaumåler

Art.-nr.: SW 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende batterier 4 stk.
Driftstid 10 h
International konstruktionsstørrelse AA (LR6)
Energiforsyning batteridrevet
Produkttype støjniveaumåler
Måleværdi maksimalt 123 dB
Frekvens fra 31,5 Hz
Frekvens til 8.000 Hz
Driftstemperatur minimum -10 grader
Driftstemperatur maksimalt 60 grader
Samlet længde 300 mm
Samlet højde 36 mm
Totalbredde 80 mm
Vægt, samlet 700 g
Standard IEC 61672
Husmateriale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SW 1000
EAN/GTIN 4045761200845
Producentnummer SW 1000
L-nummer L40250 1775
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideal til målinger på arbejdspladser udendørs, f.eks. i lufthavne, på byggepladser, i vejbyggeri osv. med bred adgang til spektret takket være den meget nøjagtige 24-bit A/D-konverter
  • Flydepunktsevaluering for højere nøjagtighed og bedre stabilitet
  • Den optimerede analoge frontend-switch reducerer den omgivende støj og øger det lineære måleområde
  • En specialudviklet algoritme muliggør et kompatibelt dynamikområde på mere end 120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Tre profiler og 14 brugerdefinerede målinger kan beregnes parallelt med forskellig frekvens- og tidsvægtning
  • LN-statistik og visning af grafen, der viser tidsforløbet
  • Brugerdefineret integreret intervalmåling op til maksimalt 24 timer er mulig
  • Frekvensvægtning (filter) A, B, C, Z
  • Tidsinterval under målingen: F (hurtig), S (langsom), I (puls)
  • Peak Hold Mode til registrering af peaks
  • Octavo-funktion til målrettet lydanalyse
  • TRACK-funktion med grafisk visning af en måling
  • Kalibreringstilstand (med valgfri kalibrator)
  • Triggertilstand: ekstern start/stop af måling via 3. 5 mm stik
  • Automatisk måling med timerfunktion er mulig
  • Du kan vælge frekvens til optagelse af målinger: 10, 5, 2 Hz
  • Betjeningssprog: GB, DE, FR, ES, PT
.

Egenskab:

  • Gældende standarder: IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1-20101/1 Octave i henhold til IEC 61260:2014
  • ½ mikrofon
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C,-10 °C/60 °C/60 °C,60 °C
  • Udgang (DC- eller AC-spænding) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Netdrift som standard
  • Batteridrift, 4x 1,5 V AA, standard, driftstid op til 10 timer,10 timer
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 300×80×36 mm,300×80×36 mm
  • Nettovægt ca. 0,70 kg,0,70 kg